KBOE1220JW 電気ケトル アイコナ [1.0L]

KBOE1220JW 電気ケトル アイコナ [1.0L] - デロンギ

注ぎやすさとデザインにこだわった、デロンギ初の細口タイプ。デロンギらしい洗練されたデザインと仕上がりの、1L容量の電気カフェケトル
こだわりの注ぎごこち
狙った場所に、注ぎたい分量を注げるように、注ぎ口の形状にこだわりました。コーヒーをハンドドリップする際にお湯をコントロールしやすく便利です。また、カップや急須に注ぐ際にもこぼしにくく快適です。
コンパクトながら容量1.0Lと家族にちょうど良いサイズ
最少200mL~最大1L容量で、欲しいときに欲しいだけ沸かして経済的。
独特な凹凸加工で高級感のある仕上がり
ベーシックなカラーながら、独特な凹凸加工を施して高級感のある一味違う仕上がりを実現。
高級感と耐久性・堅牢性を兼ね備えたメタルボディ
本体にはステンレスを使用し、高級感と耐久性を兼ね備えています。
見やすい水量計
取っ手側には目盛の付いた水量計があり、注水量が一目で確認できます。
自動電源オフ、空だき防止機能付き
ケトル内が空または水が少ない状態になったら、自動的に電源が切れて、空だきを防止します。
電源コードホルダー
ケトルを使用しないとき、電源コードをホルダーに巻き付けられます。

容量(L)1機能自動電源オフ、空だき防止機能付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504667KBOE1220JW
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする