オーム電機
COK-NB80W ヌードルクッカー PULMORE ホワイト
付属品
専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(kg)
1.3(専用電源コードを含む)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4
本体寸法(mm)
【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145
定格消費電力(W)
550
内寸(mm)
【鍋】140×75(最大50)×140
最大容量(L)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514275
COKNB80W
オープン
¥
8,288
¥
9,117
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください