曜日別特売

プレート シンクに渡せる食洗機ラック(ホワイト) ホワイト 5878

プレート シンクに渡せる食洗機ラック(ホワイト)  ホワイト 5878 - 山崎実業
材質【天板】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【フレーム】スチール(粉体塗装)【アジャスター】ステンレス・シリコーン寸法(cm)33.5~60×36×11~12.5(アジャスター含む)天板寸法(cm)33.5~60×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845147475878
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする