siroca すばやきトースター ホワイト ST-2D451W

siroca すばやきトースター  ホワイト ST-2D451W - siroca

特許出願中の炎風テクノロジーで、トースト1枚90秒。美味しいトーストがいつでも誰でも簡単に。高さ10cmの広々庫内で、厚切りトーストやお餅も、美味しく焼ける。冷凍アレンジトーストや焼き芋もおまかせ。人気メニューが美味しくできる、11つのオートメニュー搭載。

付属品トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1400本体質量(kg)4.8対応【トースター】2枚電源コード(m)1.2ヒーターカーボンヒーター寸法(cm)23×35×32【庫内】10×29×20タイマー90分火力調節40~280℃(20℃ピッチ)内寸(cm)【受け皿(トレー)】25×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84514817ST2D451W
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする