ハヌ
Likaveil (ライカベル)圧力 IH 玄米発芽炊飯器 HN-10FT[K] [5.5合 /圧力IH]
仕様
【内釜】材質(アルミ/ステンレス層)+内面(フッ素コーティング)
付属品
計量カップ(2種;1合/0.5合)、しゃもじ(2種;自立型/おかゆ用)
消費電力(W)
【炊飯時】1250
方式
圧力IH
本体質量(kg)
5.76
寸法(cm)
26×32×23
機能
保温機能・炊飯予約(発芽玄米も可)
使用時間
発芽玄米4.5時間
モード
8種類、タッチパネル式
全開高さH(mm)
【ふた開き時】460
炊飯容量
5.5合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84514659
HN10FTK
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください