オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。
最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。
湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。
切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84515684 | KSF-M1003(W) | 64175180 | KSF-N15C(W) | ![]() | 大型スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
開梱してまず大きさにびっくりしました。水をいれなければそんなに重くはないので両手で抱えることができる感じ。ただ本体に残った底の水を捨てるときには何か取っ手が欲しい。容量は大きいので朝水を満タンにを入れれば、補充せずに1日持つのはうれしい。