曜日別特売

スチームファン式加湿器 容量 4L

スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4L - YAMAZEN(山善)

蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。
吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。
オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳保証期間1年水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515526KKSF-GB40E(W)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする