曜日別特売

ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載

ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載 - YAMAZEN(山善)

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。
運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル仕様運転切替:入/切質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)160電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9安全装置温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5温度調節低~高(無段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515474DP-SB1610(W)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする