曜日別特売

brewista アルティザン グースネックバリアブルケトル 1.0L brewista ステンレススチール

brewista アルティザン グースネックバリアブルケトル 1.0L brewista ステンレススチール - スピン

自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。
持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。
ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。
40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。
抽出用カウントアップタイマー内蔵。
強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。
0.6Lと比べて、グースネックスパウトが少し太くなっています。
たっぷり容量があるので、大勢をもてなすのにちょうどいいサイズ。
電源:消費電力100V 950W
本体材質:ステンレス

容量(L)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84514099BR6110GVKJP
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする