自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。抽出用カウントアップタイマー内蔵。強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。たっぷり大容量の1.0Lもございます。電源:消費電力100V 950W