曜日別特売

「ERETTO」”mono”ホットサンドメーカー・シングル

「ERETTO」”mono”ホットサンドメーカー・シングル - タマハシ
(1件のレビュー)

焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
縦置きでスペースを取らずに収納できます。
使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。
キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、消費電力:AC100V-400W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約198×127×90mm(約710g)

コード長さ(m)約1.0定格消費電力(W)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515115ET100
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: お昼御飯用に
CarProduceZero's自動車・二輪車・自転車関連業

8枚切りの食パンを使用しても
蓋が全く閉まらず、まともに焼けた事がありません。
全く使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする