セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)50×85×320容量【循環ポンプ】10L/min質量(g)1260定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.25定格消費電力(W)1200温度表示有保証期間1年タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ)タイマー残り時間/設定温度表示温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し)防水性IPX7標準使用水量(L)最大20内容量1個