Aladdin
遠赤外線グラファイトヒーター
超速暖ですぐあたたかい。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
2.3mロングコード採用。防滴つまみ採用。底面すべり止め付き。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:2.3
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×54.8
出力切替
200/400W
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84515456
CAH-G42GE(G)
グリーン
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
84515465
CAH-G42GE(W)
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください