曜日別特売

はさみ ACID

はさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILANはさみ ACID - MILAN

ハンドルと刃が同じカラーでデザインされた スペインMILANのおしゃれなacidシリーズの事務用ハサミです。全長17cmは、一般的で使いやすいサイズ。ステンレススチール製の刃先は尖っており、細かな作業向き。左右対称のプラスチック製のハンドルで、左利きの方にもご使用いただけます。おしゃれなパッケージ入りなのでプレゼントにもお勧めです。acidシリーズの個性的なカラー全3色(イエロー・ピンク・ブルー)からお選びいただけます。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。全長(mm)170本体厚さ(mm)12寸法(縦×横)(mm)(本体)170×59繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84515980MLNBWM10425Bブルー
500
479
527(税込)
11日以内出荷
84515989MLNBWM10425Pピンク
500
479
527(税込)
7日以内出荷
84515998MLNBWM10425Yイエロー
500
479
527(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする