草焼バーナーCB ちょろ焼くん

草焼バーナーCB ちょろ焼くん - 新富士バーナー

草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
ファイヤープロテクターの効果
1.草焼に最適なワイド炎を実現
2.燃焼効率アップ
3.焼きたい所を狙って焼却
4.酸欠による立ち消え減少


火口径
直径25mm(外径)

炎サイズ
幅60×長さ260mm

炎温度
1,300℃

燃焼時間
約90分(GT-760 1本使用時)※1

使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)

発熱量
4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2

点火方式
電子着火方式
備考
※1 30分間の燃焼データより換算したものです。
※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。

用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516400KB-110SBK
オープン
2,255
2,481(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする