曜日別特売

草焼バーナー

草焼バーナー - 新富士バーナー

火口径80ミリの業務用モデル
アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー


火口径
直径80mm(外径)

炎サイズ
直径80×600mm

使用燃料
灯油

予熱時間
約3分

連続燃焼可能時間
約25~50分

容量
3.2L(タンク容量4.0L)

発熱量
70.9kW(61,0000kcal/h)
付属品
予熱材(予備)、注油プレート

用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)連続約50~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516418KB-200LBK
オープン
7,254
7,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする