siroca
おうちベーカリー ベーシック
47分で焼きあがる超早焼きパンメニューを搭載。付属のオリジナルレシピブックには94レシピを掲載。お手入れ簡単の高い清掃性&キッチンにすっきり置けるコンパクトサイズ。
付属品
計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ
色
ホワイト
容量
最大1斤
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
3.6
電源コード(m)
1.4
寸法(cm)
25.7×24.2×30.8
タイマー
最大13時間
出力調整
3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516689
SB1D251W
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください