アークランズ
芝カッター 一体式 3本爪
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途
芝の古い根カット作業に
材質
【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
色
ブラック
タイプ
3本爪タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
【足掛】80×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84517486
713961
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください