芝カッター 一体式 6本爪

芝カッター 一体式 6本爪 - アークランズ芝カッター 一体式 6本爪 - アークランズ芝カッター 一体式 6本爪 - アークランズ芝カッター 一体式 6本爪 - アークランズ

グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ

用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90ブラックタイプ6本爪タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517450713962
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする