NINJA
Ninja Blast(ニンジャ ブラスト) コードレスミキサー
付属品
ブレードカバー、ボトルカバー、充電ケーブル
寸法(mm)
272×89×89
容量(mL)
470
電圧(V)
7.4
出力
DC5.0V3.0A
本体質量(g)
790
充電時間
2時間(※DC5.0V3.0A出力の場合)
定格時間
30秒(満充電時15回かくはん可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516829
BC151JBK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84516838
BC151JWH
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84516847
BC151JEM
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84516856
BC151JPR
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84516865
BC151JNV
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください