曜日別特売

PL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り)

PL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り) - MILANPL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り) - MILANPL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り) - MILANPL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り) - MILAN

スペインの文房具メーカー MILANの人気シリーズ『【Silver】 PL1 シャープペン HB 0.5mm』です。メタリックなシルバーボディが素敵なシャープペンシルです。MILANオリジナルの特大3.5cm消しゴム付き。カッコ可愛いく、とても便利です。ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソートです。

用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。長さ(mm)144幅(mm)15直径(Φmm)11芯径(mm)0.5色(本体)ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソート繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517608MLN185029920
8,600
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする