新津興器
あつもりホットサンド
材質
フェノール樹脂<本体>、アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)<プレート>
寸法(mm)
145×300×105
質量(g)
1300
消費電力(W)
420
電源コード(m)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516777
SSH42
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください