曜日別特売

「タップリィ」 ソロ ホットサンドメーカー(ガス火タイプ)

「タップリィ」 ソロ ホットサンドメーカー(ガス火タイプ) - タマハシ

アルミニウム合金で軽量タイプ。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
横向きに挟んで焼けば、具がたっぷり入る長方形型に。
ナナメに挟んで焼くと、耳がサックリ三角形のホットサンドに。
材質・仕様
本体:アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂加工) 底の厚さ2.5mm、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス
サイズ等
約335×180×41mm 深さ18mm(約440g)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517075TP13
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする