曜日別特売

「マリ・クレール」 着脱式ホットサンド&ワッフルメーカー

「マリ・クレール」 着脱式ホットサンド&ワッフルメーカー - タマハシ

耳を切る手間が不要です。
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
着脱式でプレートをしっかり洗える。
お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。
火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。
使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。
朝食にも人気のワッフルが作れる。
甘めならおやつに、ベーコンやサラダに合わせてプレーンな生地を焼けばオシャレなワンプレート料理が出来上がり。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約212×135×93mm(約870g)

消費電力(W)520コード長さ(m)約1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84516996MC812R
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする