「ERETTO」”mono” 2CUPコーヒーメーカー [ミルなし]

「ERETTO」”mono” 2CUPコーヒーメーカー    [ミルなし] - タマハシ

ペーパーフィルターが不要で資源の節約にもなります。
コーヒーを一度に2カップ分抽出できます。
材質・仕様
ポリプロピレン、消費電力:AC100V-450W、コードの長さ:約1.4m、水タンク最大容量:300ml、カップ容量:1カップ約150ml(満水170ml)、抽出時間:約4分 (2CUPの抽出時間)

容量(mL)1カップ約150(満水170)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517197ET107
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする