アークランドサカモト
芽切鋏
用途
植物のお手入れに
仕様
ストッパー付き
材質
刃:炭素鋼
全長(mm)
185
色
レッド
刃幅(mm)
50
使用目的
芽切
切断対象
芽
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518825
725080
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください