ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80

ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80 - Panasonic(パナソニック)

お手入れ簡単
ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。

安全
洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。
40gx2袋入。

1回分の使用量
・クエン酸洗浄キーを使用の場合
容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g
・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合
クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518378SAN80
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする