アークランズ
木の切 樫柄
寸法(mm)
【頭】180×100
全長(mm)
600
色
ウッド
材質(柄部)
樫
材質(頭)
ブナ
主な用途
木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518920
711169
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください