アークランズ
シュロ チリほうき 7寸 3つ子
柔らかく丈夫なシュロで細かいゴミをしっかり掃き取る・三つ子形状で広い範囲を効率良く掃くことができる・軽量、コンパクトで使いやすい
用途
細かいゴミの掃除等に
材質
本体:シュロ
色
ブラウン
長さ(cm)
約22(7寸)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518850
153373
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください