アークランズ
ステンレス清掃器 大 900mm柄
用途
泥掃除等に
仕様
皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付
材質
皿部:ステンレス 柄部:ステンレス
寸法(mm)
(すくい幅)155
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518868
712905
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください