ポータブル水素水生成器 SY-065N-WH

ポータブル水素水生成器   SY-065N-WH - ソウイジャパン
付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)寸法(mm)195×61容量(mL)240消費電力(W)5電源C-TypeUSBケーブル方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%本体質量(g)300対応28mm口ペットボトル対応入力電源DC 5V/1A使用可能回数【満充電後】約10~15回バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518570SY065NWH
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする