CLUB.J
パイプ柄ガーデンホーキ 小
用途
庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様
強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質
柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ベージュ
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518667
714128
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください