曜日別特売

長桂用荷鉤 300mm

長桂用荷鉤 300mm - 自然作長桂用荷鉤 300mm - 自然作長桂用荷鉤 300mm - 自然作
用途箱などの移動、又は搬入搬出時の荷役作業等に材質柄:天然木ウッド柄長さ(mm)300材質(柄部)天然木爪数1本爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518719722093
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする