USBシリアルコンバーター
USBポートにRS-232C機器を接続
用途
シーケンサーなど計測制御機器にも対応
設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識
COMポート用アプリケーションが使用可能
最大DTE 通信速度230K
通信状態がよくわかる通信モニターLED
WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応
有害10物質不使用
持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
内容量1個
設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識
COMポート用アプリケーションが使用可能
最大DTE 通信速度230K
通信状態がよくわかる通信モニターLED
WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応
有害10物質不使用
持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 84619790
2024-09-07
- 用途:
- 装置立ち上げ
製造業
すぐ欲しいから頼んだけど、納期が長すぎて結局役に立たない
キャンセルも出来ないし買って損した
そんでも必要だから他のネットで買う始末。
商品見てないからわからないが、次いつ使うかわからないが、届いたらメルカリで売るか
1人が参考にしています