曜日別特売

USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル)

USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) - ラトックシステム

USBポートにRS-232C機器を接続

用途
シーケンサーなど計測制御機器にも対応
設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識
COMポート用アプリケーションが使用可能
最大DTE 通信速度230K
通信状態がよくわかる通信モニターLED
WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応
有害10物質不使用
持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂質量(g)約105電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)300インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84619799RS-USB602F-25
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする