曜日別特売

卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN)

卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN) - エヌピーエーシステム

研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。
本体とポンプを一体化したコンパクト設計。
微加圧に最適な手動ポンプ式。
持ち運びが容易な構造にベース板を採用。
手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。
ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適
粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。
従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。

タイプPCH(手動ポンプ)表示アナログ荷重計内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84632557PCH-100125約39200360610
592,000
589,800
648,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84632566PCH-200150約90250540759
812,000
789,800
868,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84632575PCH-50125約33200360570
530,000
529,800
582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84632584PCH-20125約22160360520
488,000
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする