ゼノア
刈払機 TRZ265W
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
乾燥質量(kg)
4.9
全長(cm)
183.3
燃料タンク容量(L)
0.68
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
38.4
ハンドル形状
両手ハンドル
全幅(cm)
61.4
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84632724
966731139
¥
49,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください