ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品

ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品 - 日東工業ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品 - 日東工業

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。
JARI認証品の為、補助金対象となります。
4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。
各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。
日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。

用途
事業所駐車場
公共施設
商業施設
集合住宅
仕様コネクターロック:なし通信機能あり各種認証JARI認証:あり内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※通信機能を用いた各種サービス連携には別途契約が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
ケーブル長(m)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84620438EVPT-2G60J-W-L565壁掛
286,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620447EVPT-2G60J-W-L767壁掛
316,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620456EVPT-2G60J-W-L10610壁掛
331,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620465EVPT-2G32J-W-L73.27壁掛
247,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620474EVPT-2G32J-W-L103.210壁掛
257,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620490EVPT-2G60J-F-L565自立
346,000
319,800
351,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620499EVPT-2G60J-F-L767自立
376,000
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620508EVPT-2G60J-F-L10610自立
391,000
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620517EVPT-2G32J-F-L73.27自立
307,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84620526EVPT-2G32J-F-L103.210自立
317,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする