NuWay DoubleC ヘアブラシ

NuWay DoubleC ヘアブラシ - NuWay

DoubleCは、デタングリング、ブロードライ、スタイリング、スカルプケアまで行える独自開発のBrainyBristles(R)(ブレイニーブリストル)に、特許取得済みの独自の曲線を加えたプロ仕様のヘアブラシです。
プロの使用感を自宅で楽しめ、美しい髪作りをサポートします。
循環性の高い通気構造で、ブロー時間を短縮します。さらに、熱がこもらないので、頭皮やキューティクルのダメージを抑えます。
簡単に水洗いもできるので、いつでも清潔な状態を保てます。
ピンは柔軟性、弾力性に優れた素材でつくられており、しなやかで絡まりにくく、どんな髪質にも柔軟に対応。球状になっているブラシの先端は、頭皮やキューティクルへのダメージを抑えます。
頭皮と髪のことを考えた2つの曲線(ダブルCカーブ)が特徴。
髪のボリュームを与えやすく、頭皮にフィットしやすいので同時にスカルプケアも可能。美しい髪を作り出します。

材質ナイロン(ピン部)、ABS樹脂(その他)質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×225内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633485DC-BLブルー
3,900
取扱い終了
84633494DC-PEパープル
3,900
取扱い終了
84633510DC-BKブラック
3,900
取扱い終了
84633519DC-MPKピンク
3,900
取扱い終了
84633528DC-MGNミントグリーン
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする