カセットガスストーブ デカ暖II

カセットガスストーブ デカ暖II - イワタニ
(1件のレビュー)

小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。
【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。
電池も電源コードも不要!
燃料はカセットガス!!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
4つの安全装置を搭載
1.不完全燃焼防止装置
2.立消え安全装置
3.転倒時消火装置
4.圧力感知安全装置

材質【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂質量(kg)約4.3(カセットガス含まず)アイボリー安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)約150※連続ガス消費量(g/h)約98着脱方式容器:マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×311×364暖房の目安(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳内容量1台
注意
※調理や湯沸かしに使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636407CB-STV-DKD2
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 寒さ対策に
医療・福祉・介護関連業

私は、イワタニのガスストーブを3種類購入しました。
最初に購入したのは、カセットガスファンヒーター 風暖でした。
カセットガスファンヒーター 風暖は、何度使っても臭いがしんどくて、友人にあげました。
次に購入したのは、カセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖です。
お風呂から出た場所が寒くて購入しました。
少し温かくはなりますが、そんなに温かくはなりませんでした。
次に購入したのは、カセットガスストーブ デカ暖II です。
カセットガスストーブ デカ暖II は、温かいです。
お風呂後の着替えの際に寒かったのが、改善されました。
におい的には、マイ暖も、デカ暖IIも大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする