スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ

スリーストライプス テーパードレッグ オープンヘム WIND.RDY ウインドブレーカー パンツ - アディダス

ルーズフィット

用途トレーニング・防寒・作業種別ウインドブレーカーパンツタイプサイドポケット付き機能WIND.RDY(ウインド.レディ):風、小雨の衣服内への侵入をブロックする。風による体温の低下を防ぐ。素材タフタ(ポリエステル100%)特性ソフトなトリコットの裏地内容量1着
注意
※ドローコード付きの伸縮性ウェスト
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84662289IJL71ブラックS85~887871~74
6,000
取扱い終了
返品不可
84662298IJL71ブラックM89~9278.375~78
6,000
取扱い終了
返品不可
84662307IJL71ブラックL93~9678.379~82
6,000
取扱い終了
返品不可
84662316IJL71ブラックXL97~10078.583~86
6,000
取扱い終了
返品不可
84662325IJL71ブラック2XL101~10678.887~93
6,000
取扱い終了
返品不可
84662334IJL71ネイビーS85~887871~74
6,000
取扱い終了
返品不可
84662350IJL71ネイビーM89~9278.375~78
6,000
取扱い終了
返品不可
84662359IJL71ネイビーL93~9678.379~82
6,000
取扱い終了
返品不可
84662368IJL71ネイビーXL97~10078.583~86
6,000
取扱い終了
返品不可
84662377IJL71ネイビー2XL101~10678.887~93
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする