曜日別特売

マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト

マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト - 林マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト - 林マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト - 林マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト - 林マイクロファイバー製 ドレスタオル モデスト - 林

ハンガー付きドレスタオル。キッチンや洗面所にかけて、手拭き用に。やわらかな肌触りのマイクロファイバーで、レースが付いている可愛らしいデザイン。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別ドレスタオル長さ(cm)24×34混率(%)本体:ポリエステル85ナイロン15、プリント生地:綿100、レース:ポリエステル100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633616DN481400アイボリーブルー
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633625DN481500アイボリーピンク
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633634DN481600ブルー
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633650DN481700ピンク
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする