ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノーマルクッションなし溝幅(mm)200本体長さL(mm)1000本体幅(mm)190内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84650127YFU-4T-6(6トンまで)2001000190151011.6
62,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650136YFU-4T-2(2トンまで)200100019015139.6
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650145YFU-4T-2(2トンまで)200100019015207.2
37,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650154YFU-4T-2(2トンまで)200100019015227
33,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650170YFU-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)200100019015256.3
31,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650179YFU-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)200100019015305.8
28,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650188YFU-4T-14(14トンまで)2001000190201014.5
70,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650197YFU-4T-14(14トンまで)2001000190201311.9
55,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650206YFU-4T-14(14トンまで)2001000190201510.7
48,400
33,880
37,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650215YFU-4T-2(2トンまで)200100019020208.7
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650224YFU-4T-2(2トンまで)200100019020228.3
39,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650240YFU-4T-2(2トンまで)200100019020257.6
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650249YFU-4T-2(2トンまで)200100019020306.9
30,900
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650258YFU-4T-14(14トンまで)2001000190251017.4
79,300
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650267YFU-4T-14(14トンまで)2001000190251512.6
55,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650276YFU-4T-14(14トンまで)2001000190252010.1
49,400
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650285YFU-4T-14(14トンまで)200100019025229.7
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650294YFU-4T-14(14トンまで)200100019025258.7
40,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650310YFU-4T-6(6トンまで)200100019025307.8
34,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650319YFU-4T-14(14トンまで)2001000190321022.6
107,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650328YFU-4T-14(14トンまで)2001000190321318.3
84,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650337YFU-4T-14(14トンまで)2001000190321516.4
70,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650346YFU-4T-14(14トンまで)2001000190322013.3
57,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650355YFU-4T-14(14トンまで)2001000190322212.6
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650364YFU-4T-14(14トンまで)2001000190322511.4
47,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650380YFU-4T-14(14トンまで)2001000190323010.3
39,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661266YFU-4T-14(14トンまで)2001000190251314.1
62,600
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661485YFU-4T-2(2トンまで)200100019015158.7
42,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする