ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノンスリップ加工(ローレット)クッションなし溝幅(mm)360本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84658710YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350151019.3
126,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658719YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350151315.6
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658728YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350151513.9
78,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658737YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350152011.1
68,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658746YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035015259.5
57,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658755YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035015308.5
49,200
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658764YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350201024.9
155,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658780YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350201319.9
122,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658789YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350201517.7
97,400
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658798YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350202013.9
84,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658807YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350202213.4
76,600
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658816YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350202511.8
68,700
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658825YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350203010.4
56,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658834YFU-R-4T-6(6トンまで)3601000350251030.3
175,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658850YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350251324
138,300
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658859YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350251521.3
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658868YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350252016.7
96,800
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658877YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350252215.9
88,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658886YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350252513.9
78,600
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658895YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350253012.3
64,400
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658904YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350321039.1
226,100
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658920YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350321331.1
178,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658929YFU-R-4T-6(6トンまで)3601000350321527.6
140,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658938YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350322021.6
115,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658947YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350322220.5
104,700
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658956YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350322518.1
93,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658965YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350381045.7
271,100
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658974YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350381336.2
213,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658990YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350381532
167,900
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84658999YFU-R-4T-6(6トンまで)3601000350382024.9
138,200
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659008YFU-R-4T-6(6トンまで)3601000350382223.6
124,600
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659017YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350382520.8
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659026YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350383018.3
90,200
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659035YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350501061.5
352,400
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659044YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350501348.9
277,400
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659060YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350501543.4
218,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659069YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350502034.1
179,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659078YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350502232
161,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659087YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350502528.6
143,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659096YFU-R-4T-14(14トンまで)3601000350503025.4
116,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661318YFU-R-4歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350152210.8
62,600
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661659YFU-R-4T-2(2トンまで)3601000350323016
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする