ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノンスリップ加工(タコQ)クッションなし溝幅(mm)300本体長さL(mm)1000本体幅(mm)290内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84652620YFU-QT-2(2トンまで)3001000290151016.4
137,400
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652629YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3001000290151313.3
108,100
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652638YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3001000290151512
82,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652647YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)300100029015209.7
74,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652656YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)300100029015229.3
67,300
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652665YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)300100029015258.3
61,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652674YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)300100029015307.5
53,300
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652690YFU-QT-2(2トンまで)3001000290201021
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652699YFU-QT-2(2トンまで)3001000290201316.9
128,300
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652708YFU-QT-2(2トンまで)3001000290201515.1
105,200
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652717YFU-QT-2(2トンまで)3001000290202012
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652726YFU-QT-2(2トンまで)3001000290202211.4
82,400
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652735YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3001000290202510.2
74,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652744YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)300100029020309.1
61,600
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652760YFU-QT-14(14トンまで)3001000290251025.5
189,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652769YFU-QT-6(6トンまで)3001000290251320.3
149,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652778YFU-QT-2(2トンまで)3001000290251518
121,800
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652787YFU-QT-2(2トンまで)3001000290252014.2
104,200
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652796YFU-QT-2(2トンまで)3001000290252213.6
94,600
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652805YFU-QT-2(2トンまで)3001000290252511.9
84,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652814YFU-QT-2(2トンまで)3001000290253010.6
69,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652830YFU-QT-14(14トンまで)3001000290321032.9
238,200
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652839YFU-QT-14(14トンまで)3001000290321326.3
187,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652848YFU-QT-14(14トンまで)3001000290321523.4
150,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652857YFU-QT-14(14トンまで)3001000290322018.5
124,100
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652866YFU-QT-6(6トンまで)3001000290322217.5
112,500
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652875YFU-QT-2(2トンまで)3001000290322515.6
100,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652884YFU-QT-2(2トンまで)3001000290323013.9
81,500
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652900YFU-QT-14(14トンまで)3001000290381038.4
273,900
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652909YFU-QT-14(14トンまで)3001000290381330.5
215,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652918YFU-QT-14(14トンまで)3001000290381527.1
173,100
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652927YFU-QT-14(14トンまで)3001000290382021.2
142,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652936YFU-QT-14(14トンまで)3001000290382220
128,400
89,880
98,868(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652945YFU-QT-14(14トンまで)3001000290382517.8
114,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652954YFU-QT-6(6トンまで)3001000290383015.7
93,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする