ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)240仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)230内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84650389YFU-413.51510T-2(2トンまで)
69,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650398YFU-411.11513T-2(2トンまで)
55,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650407YFU-48.21520歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
41,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650416YFU-481522歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
37,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650425YFU-47.11525歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
34,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650434YFU-46.51530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
30,800
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650450YFU-417.12010T-14(14トンまで)
77,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650459YFU-413.92013T-6(6トンまで)
61,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650468YFU-4102020T-2(2トンまで)
48,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650477YFU-49.72022T-2(2トンまで)
44,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650486YFU-48.62025T-2(2トンまで)
40,100
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650495YFU-47.82030T-2(2トンまで)
33,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650504YFU-420.62510T-14(14トンまで)
90,400
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650520YFU-416.62513T-14(14トンまで)
71,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650529YFU-414.82515T-14(14トンまで)
62,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650538YFU-411.82520T-6(6トンまで)
55,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650547YFU-411.32522T-2(2トンまで)
50,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650556YFU-48.92530T-2(2トンまで)
38,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650565YFU-426.73210T-14(14トンまで)
124,300
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650574YFU-421.53213T-14(14トンまで)
97,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650590YFU-419.23215T-14(14トンまで)
78,900
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650599YFU-416.13220T-14(14トンまで)
64,100
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650608YFU-414.63222T-14(14トンまで)
59,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650617YFU-413.13225T-14(14トンまで)
53,100
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84650626YFU-411.73230T-14(14トンまで)
43,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661029YFU-412.42015T-2(2トンまで)
54,300
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661074YFU-4102525T-2(2トンまで)
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661135YFU-4101515T-2(2トンまで)
47,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする