曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅300mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅300mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅300mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅300mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅300mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)300仕上ノンスリップ加工(ローレット)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)290内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84660250YFU-R-4Q16.41510T-2(2トンまで)
109,700
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660259YFU-R-4Q13.31513歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
87,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660268YFU-R-4Q121515歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
67,800
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660277YFU-R-4Q9.71520歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
61,100
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660286YFU-R-4Q9.31522歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
56,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660295YFU-R-4Q7.51530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
45,200
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660304YFU-R-4Q212010T-2(2トンまで)
129,300
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660320YFU-R-4Q16.92013T-2(2トンまで)
102,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660329YFU-R-4Q15.12015T-2(2トンまで)
85,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660338YFU-R-4Q122020T-2(2トンまで)
74,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660347YFU-R-4Q11.42022T-2(2トンまで)
67,600
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660356YFU-R-4Q10.22025歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
61,100
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660365YFU-R-4Q9.12030歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
51,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660374YFU-R-4Q25.52510T-14(14トンまで)
149,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660390YFU-R-4Q20.32513T-6(6トンまで)
118,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660399YFU-R-4Q182515T-2(2トンまで)
97,800
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660408YFU-R-4Q14.22520T-2(2トンまで)
84,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660417YFU-R-4Q13.62522T-2(2トンまで)
76,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660426YFU-R-4Q11.92525T-2(2トンまで)
69,200
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660435YFU-R-4Q10.62530T-2(2トンまで)
57,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660444YFU-R-4Q32.93210T-14(14トンまで)
187,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660460YFU-R-4Q26.33213T-14(14トンまで)
148,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660469YFU-R-4Q23.43215T-14(14トンまで)
119,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660478YFU-R-4Q18.53220T-14(14トンまで)
99,600
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660487YFU-R-4Q17.53222T-6(6トンまで)
90,700
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660496YFU-R-4Q15.63225T-2(2トンまで)
81,100
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660505YFU-R-4Q13.93230T-2(2トンまで)
66,800
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660514YFU-R-4Q38.43810T-14(14トンまで)
214,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660530YFU-R-4Q30.53813T-14(14トンまで)
170,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660539YFU-R-4Q27.13815T-14(14トンまで)
137,200
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660548YFU-R-4Q21.23820T-14(14トンまで)
113,800
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660557YFU-R-4Q203822T-14(14トンまで)
102,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660566YFU-R-4Q17.83825T-14(14トンまで)
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84660575YFU-R-4Q15.73830T-6(6トンまで)
76,100
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661607YFU-R-4Q8.31525歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
51,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする