曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス高さ(mm)38種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)360仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84656786YFU-QQ19.310歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
168,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656795YFU-QQ15.613歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
133,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656804YFU-QQ13.915歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
105,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656820YFU-QQ11.120歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
93,600
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656829YFU-QQ10.822歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
85,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656838YFU-QQ9.525歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
78,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656847YFU-QQ8.530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
68,100
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656856YFU-QQ24.910T-2(2トンまで)
206,300
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656865YFU-QQ19.913T-2(2トンまで)
163,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656874YFU-QQ17.715T-2(2トンまで)
131,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656890YFU-QQ13.920歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
113,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656899YFU-QQ13.422歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
103,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656908YFU-QQ11.825歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
93,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656917YFU-QQ10.430歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
78,300
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656926YFU-QQ30.310T-6(6トンまで)
233,100
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656935YFU-QQ2413T-2(2トンまで)
184,300
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656944YFU-QQ21.315T-2(2トンまで)
148,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656960YFU-QQ16.720T-2(2トンまで)
130,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656969YFU-QQ15.922T-2(2トンまで)
118,800
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656978YFU-QQ13.925T-2(2トンまで)
106,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656987YFU-QQ12.330歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
88,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84656996YFU-QQ39.110T-14(14トンまで)
298,300
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657005YFU-QQ31.113T-14(14トンまで)
235,800
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657014YFU-QQ27.615T-6(6トンまで)
186,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657030YFU-QQ21.620T-2(2トンまで)
154,100
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657039YFU-QQ20.522T-2(2トンまで)
140,500
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657048YFU-QQ18.125T-2(2トンまで)
125,200
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657057YFU-QQ1630T-2(2トンまで)
101,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657066YFU-QQ45.710T-14(14トンまで)
357,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657075YFU-QQ36.213T-14(14トンまで)
281,900
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657084YFU-QQ3215T-14(14トンまで)
222,600
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657100YFU-QQ24.920T-6(6トンまで)
184,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657109YFU-QQ23.622T-6(6トンまで)
166,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657118YFU-QQ20.825T-2(2トンまで)
148,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657127YFU-QQ18.330T-2(2トンまで)
121,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657136YFU-QQ61.510T-14(14トンまで)
462,800
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657145YFU-QQ48.913T-14(14トンまで)
365,200
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657154YFU-QQ43.415T-14(14トンまで)
288,400
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657170YFU-QQ34.120T-14(14トンまで)
237,900
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657179YFU-QQ3222T-14(14トンまで)
214,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657188YFU-QQ28.625T-14(14トンまで)
191,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657197YFU-QQ25.430T-14(14トンまで)
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする