ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノーマルクッションあり溝幅(mm)120本体長さL(mm)1000本体幅(mm)110内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84653390YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015136.6
37,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653399YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015205.3
30,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653408YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015225.2
28,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653417YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015254.8
26,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653426YFU-4QT-6(6トンまで)120100011015304.5
24,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653435YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020137.9
41,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653444YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020157.2
35,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653460YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020225.9
30,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653469YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020255.5
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653478YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020305.1
25,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653487YFU-4QT-14(14トンまで)1201000110251010.9
54,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653496YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025139.1
44,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653505YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025158.2
39,900
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653514YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025206.9
36,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653530YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025256
31,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653539YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025305.6
28,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661205YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015107.7
46,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661406YFU-4QT-14(14トンまで)120100011015156.1
33,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661415YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020206.1
33,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661424YFU-4QT-14(14トンまで)120100011025226.7
33,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661555YFU-4QT-14(14トンまで)120100011020109.4
51,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする