ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)120仕上ノンスリップ加工(ローレット)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)110内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84659105YFU-R-4Q7.71510T-14(14トンまで)
56,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659114YFU-R-4Q6.61513T-14(14トンまで)
45,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659130YFU-R-4Q6.11515T-14(14トンまで)
37,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659139YFU-R-4Q5.31520T-14(14トンまで)
35,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659148YFU-R-4Q5.21522T-14(14トンまで)
32,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659157YFU-R-4Q4.81525T-14(14トンまで)
30,800
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659166YFU-R-4Q4.51530T-6(6トンまで)
27,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659175YFU-R-4Q9.42010T-14(14トンまで)
66,200
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659184YFU-R-4Q7.92013T-14(14トンまで)
52,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659200YFU-R-4Q7.22015T-14(14トンまで)
43,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659209YFU-R-4Q6.12020T-14(14トンまで)
40,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659218YFU-R-4Q5.92022T-14(14トンまで)
37,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659227YFU-R-4Q5.52025T-14(14トンまで)
35,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659236YFU-R-4Q5.12030T-14(14トンまで)
31,800
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659245YFU-R-4Q9.12513T-14(14トンまで)
60,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659254YFU-R-4Q8.22515T-14(14トンまで)
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659270YFU-R-4Q6.72522T-14(14トンまで)
41,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659279YFU-R-4Q62525T-14(14トンまで)
38,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84659288YFU-R-4Q5.62530T-14(14トンまで)
34,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661126YFU-R-4Q6.92520T-14(14トンまで)
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661668YFU-R-4Q10.92510T-14(14トンまで)
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする